HAUPA - Ringkabelschuh DIN 46234 25M16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 290684
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 16
Flanschform - Ringform
Nennquerschnitt - 25 mm²
Herkunftsland - TW
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923090753
Sonepar Artikelnummer
120098288
Hersteller Artikelnummer
290684
Hersteller Typ
290684
Hersteller Artikel Nr.:
290684
Anschlussgewindemaß (metrisch):
16
Flanschform:
Ringform
Nennquerschnitt:
25 mm²
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.012 kg


