HAUPA - Ringkabelschuh DIN 46234 25M6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 290676
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 6
Flanschform - Ringform
Nennquerschnitt - 25 mm²
Herkunftsland - TW
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923090708
Sonepar Artikelnummer
120098284
Hersteller Artikelnummer
290676
Hersteller Typ
290676
Hersteller Artikel Nr.:
290676
Anschlussgewindemaß (metrisch):
6
Flanschform:
Ringform
Nennquerschnitt:
25 mm²
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.007 kg


