HAUPA - Ringkabelschuh DIN 46234 25M8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 290678
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 8
Flanschform - Ringform
Nennquerschnitt - 25 mm²
Herkunftsland - TW
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923090715
Sonepar Artikelnummer
120098285
Hersteller Artikelnummer
290678
Hersteller Typ
290678
Hersteller Artikel Nr.:
290678
Anschlussgewindemaß (metrisch):
8
Flanschform:
Ringform
Nennquerschnitt:
25 mm²
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.008 kg


