HAUPA - Ringkabelschuh DIN 46234 35M12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 290690
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 12
Flanschform - Ringform
Nennquerschnitt - 35 mm²
Halogenfrei - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923090784
Sonepar Artikelnummer
120098291
Hersteller Artikelnummer
290690
Hersteller Typ
290690
Hersteller Artikel Nr.:
290690
Anschlussgewindemaß (metrisch):
12
Flanschform:
Ringform
Nennquerschnitt:
35 mm²
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.010 kg


