HAUPA - Ringkabelschuh DIN 46234 35M16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 290692
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 16
Flanschform - Ringform
Nennquerschnitt - 35 mm²
Herkunftsland - TW
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923090807
Sonepar Artikelnummer
120098292
Hersteller Artikelnummer
290692
Hersteller Typ
290692
Hersteller Artikel Nr.:
290692
Anschlussgewindemaß (metrisch):
16
Flanschform:
Ringform
Nennquerschnitt:
35 mm²
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.014 kg


