HAUPA - Ringkabelschuh DIN 46234 35M8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 290686
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 8
Flanschform - Ringform
Nennquerschnitt - 35 mm²
Herkunftsland - TW
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923090760
Sonepar Artikelnummer
120098289
Hersteller Artikelnummer
290686
Hersteller Typ
290686
Hersteller Artikel Nr.:
290686
Anschlussgewindemaß (metrisch):
8
Flanschform:
Ringform
Nennquerschnitt:
35 mm²
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.009 kg


