HAUPA - Ringkabelschuh DIN 46234 50M10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 290696
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 10
Flanschform - Ringform
Nennquerschnitt - 50 mm²
Halogenfrei - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
40 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923090821
Sonepar Artikelnummer
120098294
Hersteller Artikelnummer
290696
Hersteller Typ
290696
Hersteller Artikel Nr.:
290696
Anschlussgewindemaß (metrisch):
10
Flanschform:
Ringform
Nennquerschnitt:
50 mm²
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.016 kg


