HAUPA - Ringkabelschuh DIN 46234 50M12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 290698
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 12
Flanschform - Ringform
Nennquerschnitt - 50 mm²
Halogenfrei - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
40 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923090838
Sonepar Artikelnummer
120098295
Hersteller Artikelnummer
290698
Hersteller Typ
290698
Hersteller Artikel Nr.:
290698
Anschlussgewindemaß (metrisch):
12
Flanschform:
Ringform
Nennquerschnitt:
50 mm²
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.017 kg


