HAUPA - Ringkabelschuh DIN 46234 50M16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 290700
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 16
Flanschform - Ringform
Nennquerschnitt - 50 mm²
Herkunftsland - TW
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923090852
Sonepar Artikelnummer
120098296
Hersteller Artikelnummer
290700
Hersteller Typ
290700
Hersteller Artikel Nr.:
290700
Anschlussgewindemaß (metrisch):
16
Flanschform:
Ringform
Nennquerschnitt:
50 mm²
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.020 kg


