HAUPA - Ringkabelschuh DIN 46234 50M8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 290694
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 8
Flanschform - Ringform
Nennquerschnitt - 50 mm²
Herkunftsland - TW
Verpackung und Lieferbedingungen
40 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923090814
Sonepar Artikelnummer
120098293
Hersteller Artikelnummer
290694
Hersteller Typ
290694
Hersteller Artikel Nr.:
290694
Anschlussgewindemaß (metrisch):
8
Flanschform:
Ringform
Nennquerschnitt:
50 mm²
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.016 kg


