HAUPA - Ringkabelschuh DIN 46234 6M10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 290652
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 10
Flanschform - Ringform
Nennquerschnitt - 4 .. 6 mm²
Herkunftsland - IN
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923090579
Sonepar Artikelnummer
120098271
Hersteller Artikelnummer
290652
Hersteller Typ
290652
Hersteller Artikel Nr.:
290652
Anschlussgewindemaß (metrisch):
10
Flanschform:
Ringform
Nennquerschnitt:
4 .. 6 mm²
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.003 kg


