HAUPA - Ringkabelschuh DIN 46234 6M12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 290654
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 12
Flanschform - Ringform
Nennquerschnitt - 4 .. 6 mm²
Herkunftsland - TW
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923090586
Sonepar Artikelnummer
120098272
Hersteller Artikelnummer
290654
Hersteller Typ
290654
Hersteller Artikel Nr.:
290654
Anschlussgewindemaß (metrisch):
12
Flanschform:
Ringform
Nennquerschnitt:
4 .. 6 mm²
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.002 kg


