HAUPA - Ringkabelschuh DIN 46234 6M5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 290646
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 5
Flanschform - Ringform
Nennquerschnitt - 4 .. 6 mm²
Herkunftsland - IN
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923090548
Sonepar Artikelnummer
120098268
Hersteller Artikelnummer
290646
Hersteller Typ
290646
Hersteller Artikel Nr.:
290646
Anschlussgewindemaß (metrisch):
5
Flanschform:
Ringform
Nennquerschnitt:
4 .. 6 mm²
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.002 kg


