HAUPA - Ringkabelschuh DIN 46234 6M6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 290648
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 6
Flanschform - Ringform
Nennquerschnitt - 4 .. 6 mm²
Herkunftsland - TW
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923090555
Sonepar Artikelnummer
120098269
Hersteller Artikelnummer
290648
Hersteller Typ
290648
Hersteller Artikel Nr.:
290648
Anschlussgewindemaß (metrisch):
6
Flanschform:
Ringform
Nennquerschnitt:
4 .. 6 mm²
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.002 kg


