HAUPA - Ringkabelschuh DIN 46234 70M10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 290702
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 10
Flanschform - Ringform
Nennquerschnitt - 70 mm²
Halogenfrei - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923090876
Sonepar Artikelnummer
120098298
Hersteller Artikelnummer
290702
Hersteller Typ
290702
Hersteller Artikel Nr.:
290702
Anschlussgewindemaß (metrisch):
10
Flanschform:
Ringform
Nennquerschnitt:
70 mm²
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.025 kg


