HAUPA - Ringkabelschuh DIN 46234 70M8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 290701
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 8
Flanschform - Ringform
Nennquerschnitt - 70 mm²
Herkunftsland - TW
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923090869
Sonepar Artikelnummer
120098297
Hersteller Artikelnummer
290701
Hersteller Typ
290701
Hersteller Artikel Nr.:
290701
Anschlussgewindemaß (metrisch):
8
Flanschform:
Ringform
Nennquerschnitt:
70 mm²
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.025 kg


