HAUPA - Ringkabelschuh DIN 46234 95M10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 290708
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 10
Flanschform - Ringform
Nennquerschnitt - 95 mm²
Halogenfrei - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923090913
Sonepar Artikelnummer
120098301
Hersteller Artikelnummer
290708
Hersteller Typ
290708
Hersteller Artikel Nr.:
290708
Anschlussgewindemaß (metrisch):
10
Flanschform:
Ringform
Nennquerschnitt:
95 mm²
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.038 kg


