HAUPA - Ringkabelschuh DIN 46234 95M12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 290710
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 12
Flanschform - Ringform
Nennquerschnitt - 95 mm²
Halogenfrei - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923090920
Sonepar Artikelnummer
120098302
Hersteller Artikelnummer
290710
Hersteller Typ
290710
Hersteller Artikel Nr.:
290710
Anschlussgewindemaß (metrisch):
12
Flanschform:
Ringform
Nennquerschnitt:
95 mm²
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.037 kg


