HAUPA - Ringkabelschuh DIN 46234 95M16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 290712
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 16
Flanschform - Ringform
Nennquerschnitt - 95 mm²
Herkunftsland - TW
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923090944
Sonepar Artikelnummer
120098304
Hersteller Artikelnummer
290712
Hersteller Typ
290712
Hersteller Artikel Nr.:
290712
Anschlussgewindemaß (metrisch):
16
Flanschform:
Ringform
Nennquerschnitt:
95 mm²
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.039 kg


