HAUPA - Ringkabelschuh DIN 46234 95M8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 290707
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 8
Flanschform - Ringform
Nennquerschnitt - 95 mm²
Herkunftsland - TW
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923090906
Sonepar Artikelnummer
120098300
Hersteller Artikelnummer
290707
Hersteller Typ
290707
Hersteller Artikel Nr.:
290707
Anschlussgewindemaß (metrisch):
8
Flanschform:
Ringform
Nennquerschnitt:
95 mm²
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.038 kg


