HAUPA - Ringkabelschuh gelb isoliert 0,2 - 0,5 M3,5 PVC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 260246
Flanschform - Ringform
Farbe der Isolation - gelb
Nennquerschnitt - 0.2 .. 0.5 mm²
Werkstoff - Kupfer
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923606589
Sonepar Artikelnummer
120533799
Hersteller Artikelnummer
260246
Hersteller Typ
260246
Hersteller Artikel Nr.:
260246
Flanschform:
Ringform
Farbe der Isolation:
gelb
Nennquerschnitt:
0.2 .. 0.5 mm²
Werkstoff:
Kupfer
Isolation:
Polyamid (PA)
Geeignet für massive Leiter:
Nein
Oberflächenschutz:
verzinnt
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


