HAUPA - Ringkabelschuh gelb isoliert 4,0-6,0 M10 Nylon

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 260692
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 10
Flanschform - Ringform
Nennquerschnitt - 4 .. 6 mm²
Herkunftsland - TW
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923105150
Sonepar Artikelnummer
120097789
Hersteller Artikelnummer
260692
Hersteller Typ
260692
Hersteller Artikel Nr.:
260692
Anschlussgewindemaß (metrisch):
10
Flanschform:
Ringform
Nennquerschnitt:
4 .. 6 mm²
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.003 kg


