HAUPA - Ringkabelschuh gelb isoliert 4,0-6,0 M4 PVC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 260284
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 4
Flanschform - Ringform
Farbe der Isolation - gelb
Nennquerschnitt - 4 .. 6 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
4011923088729
Sonepar Artikelnummer
120097698
Hersteller Artikelnummer
260284
Hersteller Typ
260284
Hersteller Artikel Nr.:
260284
Anschlussgewindemaß (metrisch):
4
Flanschform:
Ringform
Farbe der Isolation:
gelb
Nennquerschnitt:
4 .. 6 mm²
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.002 kg


