HAUPA - Ringkabelschuh gelb isoliert 4,0-6,0 M6 PVC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 260288/10
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 6
Flanschform - Ringform
Nennquerschnitt - 4 .. 6 mm²
Herkunftsland - TW
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923581916
Sonepar Artikelnummer
121113105
Hersteller Artikelnummer
260288/10
Hersteller Typ
260288/10
Hersteller Artikel Nr.:
260288/10
Anschlussgewindemaß (metrisch):
6
Flanschform:
Ringform
Nennquerschnitt:
4 .. 6 mm²
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


