HAUPA - Ringkabelschuh gelb isoliert 4,0-6,0 M8 JIS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 370290
Flanschform - Ringform
Farbe der Isolation - rot
Nennquerschnitt - 4 .. 6 mm²
Werkstoff - Kupfer
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923607180
Sonepar Artikelnummer
120533829
Hersteller Artikelnummer
370290
Hersteller Typ
370290
Hersteller Artikel Nr.:
370290
Flanschform:
Ringform
Farbe der Isolation:
rot
Nennquerschnitt:
4 .. 6 mm²
Werkstoff:
Kupfer
Isolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Geeignet für massive Leiter:
Nein
Oberflächenschutz:
verzinnt
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


