Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Ringkabelschuh Messing 0,5-1 3,2 mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Ringkabelschuh Messing 0,5-1 3,2 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 280120

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 3

  • Flanschform - Ringform

  • Nennquerschnitt - 0.5 .. 1 mm²

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 200 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923102296

Sonepar Artikelnummer

120065050

Hersteller Artikelnummer

280120

Hersteller Typ

280120

Hersteller Artikel Nr.:

280120

Anschlussgewindemaß (metrisch):

3

Flanschform:

Ringform

Nennquerschnitt:

0.5 .. 1 mm²

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.001 kg

Messing blank nicht isoliert