Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Ringkabelschuh Messing 0,5-1 4,3 mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Ringkabelschuh Messing 0,5-1 4,3 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 280124

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 4

  • Flanschform - Ringform

  • Nennquerschnitt - 0.5 .. 1 mm²

  • Herkunftsland - IT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 200 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923102302

Sonepar Artikelnummer

120065051

Hersteller Artikelnummer

280124

Hersteller Typ

280124

Hersteller Artikel Nr.:

280124

Anschlussgewindemaß (metrisch):

4

Flanschform:

Ringform

Nennquerschnitt:

0.5 .. 1 mm²

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.001 kg

Messing blank nicht isoliert