Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Ringkabelschuh Messing 1-2,5 5,08 mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Ringkabelschuh Messing 1-2,5 5,08 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 280140

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 5

  • Flanschform - Ringform

  • Nennquerschnitt - 1 .. 2.5 mm²

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 200 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923102340

Sonepar Artikelnummer

120065055

Hersteller Artikelnummer

280140

Hersteller Typ

280140

Hersteller Artikel Nr.:

280140

Anschlussgewindemaß (metrisch):

5

Flanschform:

Ringform

Nennquerschnitt:

1 .. 2.5 mm²

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.001 kg

Messing blank nicht isoliert