Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Ringkabelschuh Messing verzinnt 1-2,5 4,3 mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Ringkabelschuh Messing verzinnt 1-2,5 4,3 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 280166

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 4

  • Flanschform - Ringform

  • Nennquerschnitt - 1 .. 2.5 mm²

  • Herkunftsland - IT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 200 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923102395

Sonepar Artikelnummer

120065060

Hersteller Artikelnummer

280166

Hersteller Typ

280166

Hersteller Artikel Nr.:

280166

Anschlussgewindemaß (metrisch):

4

Flanschform:

Ringform

Nennquerschnitt:

1 .. 2.5 mm²

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.001 kg

Messing verzinnt nicht isoliert