HAUPA - Ringkabelschuh rot isoliert 0,25-1,5 M2,5 PVC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 260250
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 2.5
Flanschform - Ringform
Farbe der Isolation - rot
Nennquerschnitt - 0.5 .. 1 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923088521
Sonepar Artikelnummer
120097685
Hersteller Artikelnummer
260250
Hersteller Typ
260250
Hersteller Artikel Nr.:
260250
Anschlussgewindemaß (metrisch):
2.5
Flanschform:
Ringform
Farbe der Isolation:
rot
Nennquerschnitt:
0.5 .. 1 mm²
Isolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


