HAUPA - Ringkabelschuh rot isoliert 0,5-1,0 M10 PVC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 260264
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 10
Flanschform - Ringform
Farbe der Isolation - rot
Nennquerschnitt - 0.5 .. 1 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923088606
Sonepar Artikelnummer
120097687
Hersteller Artikelnummer
260264
Hersteller Typ
260264
Hersteller Artikel Nr.:
260264
Anschlussgewindemaß (metrisch):
10
Flanschform:
Ringform
Farbe der Isolation:
rot
Nennquerschnitt:
0.5 .. 1 mm²
Isolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.002 kg


