HAUPA - Ringkabelschuh rot isoliert 0,5-1,0 M2,5 Nylon

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 260650
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 2.5
Flanschform - Ringform
Nennquerschnitt - 0.5 .. 1 mm²
Herkunftsland - TW
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923181833
Sonepar Artikelnummer
120518168
Hersteller Artikelnummer
260650
Hersteller Typ
260650
Hersteller Artikel Nr.:
260650
Anschlussgewindemaß (metrisch):
2.5
Flanschform:
Ringform
Nennquerschnitt:
0.5 .. 1 mm²
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


