HAUPA - Ringkabelschuh rot isoliert 0,5-1,0 M3,5 PVC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 260254
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 3.5
Flanschform - Ringform
Farbe der Isolation - rot
Nennquerschnitt - 0.5 .. 1 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923088552
Sonepar Artikelnummer
120097682
Hersteller Artikelnummer
260254
Hersteller Typ
260254
Hersteller Artikel Nr.:
260254
Anschlussgewindemaß (metrisch):
3.5
Flanschform:
Ringform
Farbe der Isolation:
rot
Nennquerschnitt:
0.5 .. 1 mm²
Isolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


