HAUPA - Ringkabelschuh rot isoliert 0,5-1,0 M4 PVC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 260256/10
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 4
Flanschform - Ringform
Nennquerschnitt - 0.5 .. 1 mm²
Isolation - Polyvinylchlorid (PVC)
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923581862
Sonepar Artikelnummer
121113100
Hersteller Artikelnummer
260256/10
Hersteller Typ
260256/10
Hersteller Artikel Nr.:
260256/10
Anschlussgewindemaß (metrisch):
4
Flanschform:
Ringform
Nennquerschnitt:
0.5 .. 1 mm²
Isolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


