HAUPA - Ringkabelschuh rot isoliert 0,5-1,0 M5 Nylon

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 260658
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 5
Flanschform - Ringform
Nennquerschnitt - 0.5 .. 1 mm²
Herkunftsland - TW
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923105006
Sonepar Artikelnummer
120097776
Hersteller Artikelnummer
260658
Hersteller Typ
260658
Hersteller Artikel Nr.:
260658
Anschlussgewindemaß (metrisch):
5
Flanschform:
Ringform
Nennquerschnitt:
0.5 .. 1 mm²
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


