HAUPA - Ringkabelschuh rot isoliert 0,5-1,0 M5 PVC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 260258/10
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 5
Flanschform - Ringform
Nennquerschnitt - 0.5 .. 1 mm²
Isolation - Polyvinylchlorid (PVC)
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923581879
Sonepar Artikelnummer
121113101
Hersteller Artikelnummer
260258/10
Hersteller Typ
260258/10
Hersteller Artikel Nr.:
260258/10
Anschlussgewindemaß (metrisch):
5
Flanschform:
Ringform
Nennquerschnitt:
0.5 .. 1 mm²
Isolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


