HAUPA - Ringkabelschuh rot isoliert 0,5-1,0 M8 Nylon

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 260662
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 8
Flanschform - Ringform
Nennquerschnitt - 0.5 .. 1 mm²
Herkunftsland - TW
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923105020
Sonepar Artikelnummer
120097777
Hersteller Artikelnummer
260662
Hersteller Typ
260662
Hersteller Artikel Nr.:
260662
Anschlussgewindemaß (metrisch):
8
Flanschform:
Ringform
Nennquerschnitt:
0.5 .. 1 mm²
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


