HAUPA - Ringkabelschuh rot isoliert 0,5-1,0 M8 PVC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 260262
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 8
Flanschform - Ringform
Farbe der Isolation - rot
Nennquerschnitt - 0.5 .. 1 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
4011923088590
Sonepar Artikelnummer
120097686
Hersteller Artikelnummer
260262
Hersteller Typ
260262
Hersteller Artikel Nr.:
260262
Anschlussgewindemaß (metrisch):
8
Flanschform:
Ringform
Farbe der Isolation:
rot
Nennquerschnitt:
0.5 .. 1 mm²
Werkstoff:
Kupfer
Isolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Bandware:
Nein
Hülsenform:
kurz
Geeignet für massive Leiter:
Nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):
Nein
Geeignet für Lackdraht:
Nein
Geeignet für Rundleiter:
Ja
Geeignet für Flachleiter:
Ja
Für zugfeste Verbindungen:
Nein
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
Ja
Maximalstrom (Imax):
0 A
Bolzenmaß (imperial):
sonstige
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


