HAUPA - Ringkabelschuh shrink 0,25-1,5 M4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 363530
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 4
Flanschform - Ringform
Nennquerschnitt - 0.5 .. 1 mm²
Herkunftsland - TW
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923454227
Sonepar Artikelnummer
120239751
Hersteller Artikelnummer
363530
Hersteller Typ
363530
Hersteller Artikel Nr.:
363530
Anschlussgewindemaß (metrisch):
4
Flanschform:
Ringform
Nennquerschnitt:
0.5 .. 1 mm²
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


