HAUPA - Ringkabelschuh shrink 0,25-1,5 M6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 363534
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 6
Flanschform - Ringform
Nennquerschnitt - 0.5 .. 1 mm²
Herkunftsland - TW
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923454364
Sonepar Artikelnummer
120239753
Hersteller Artikelnummer
363534
Hersteller Typ
363534
Hersteller Artikel Nr.:
363534
Anschlussgewindemaß (metrisch):
6
Flanschform:
Ringform
Nennquerschnitt:
0.5 .. 1 mm²
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


