HAUPA - Ringkabelschuh shrink 1,5-2,5 M10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 363548
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 10
Flanschform - Ringform
Nennquerschnitt - 1.5 .. 2.5 mm²
Herkunftsland - TW
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923454852
Sonepar Artikelnummer
120239760
Hersteller Artikelnummer
363548
Hersteller Typ
363548
Hersteller Artikel Nr.:
363548
Anschlussgewindemaß (metrisch):
10
Flanschform:
Ringform
Nennquerschnitt:
1.5 .. 2.5 mm²
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


