HAUPA - Ringkabelschuh shrink 1,5-2,5 M5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 363542
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 5
Flanschform - Ringform
Nennquerschnitt - 1.5 .. 2.5 mm²
Herkunftsland - TW
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923454647
Sonepar Artikelnummer
120239757
Hersteller Artikelnummer
363542
Hersteller Typ
363542
Hersteller Artikel Nr.:
363542
Anschlussgewindemaß (metrisch):
5
Flanschform:
Ringform
Nennquerschnitt:
1.5 .. 2.5 mm²
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


