HAUPA - Ringkabelschuh shrink 4,0-6,0 M4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 363550
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 4
Flanschform - Ringform
Nennquerschnitt - 4 .. 6 mm²
Herkunftsland - TW
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923454920
Sonepar Artikelnummer
120239761
Hersteller Artikelnummer
363550
Hersteller Typ
363550
Hersteller Artikel Nr.:
363550
Anschlussgewindemaß (metrisch):
4
Flanschform:
Ringform
Nennquerschnitt:
4 .. 6 mm²
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.002 kg


