HAUPA - Ringkabelschuh shrink 4,0-6,0 M5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 363552
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 5
Flanschform - Ringform
Nennquerschnitt - 4 .. 6 mm²
Herkunftsland - TW
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923454999
Sonepar Artikelnummer
120239762
Hersteller Artikelnummer
363552
Hersteller Typ
363552
Hersteller Artikel Nr.:
363552
Anschlussgewindemaß (metrisch):
5
Flanschform:
Ringform
Nennquerschnitt:
4 .. 6 mm²
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.002 kg


