HAUPA - Ringkabelschuh shrink 4,0-6,0 M8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 363556
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 8
Flanschform - Ringform
Nennquerschnitt - 4 .. 6 mm²
Herkunftsland - TW
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923455132
Sonepar Artikelnummer
120239764
Hersteller Artikelnummer
363556
Hersteller Typ
363556
Hersteller Artikel Nr.:
363556
Anschlussgewindemaß (metrisch):
8
Flanschform:
Ringform
Nennquerschnitt:
4 .. 6 mm²
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.003 kg


