HAUPA - Rohrkabelschuh isoliert 10M10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 290804
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 10
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Flanschform - Ringform
Farbe der Isolation - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923101374
Sonepar Artikelnummer
120098338
Hersteller Artikelnummer
290804
Hersteller Typ
290804
Hersteller Artikel Nr.:
290804
Anschlussgewindemaß (metrisch):
10
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Flanschform:
Ringform
Farbe der Isolation:
schwarz
Werkstoff:
Kupfer
Nennquerschnitt:
10 mm²
Schmale Flanschausführung:
Nein
Isoliert:
Ja
Mit Sichtloch:
Ja
Oberflächenschutz:
verzinnt
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.007 kg


