HAUPA - Rohrkabelschuh isoliert 10M6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 290801
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 6
Flanschform - Ringform
Werkstoff - Kupfer
Nennquerschnitt - 10 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923177980
Sonepar Artikelnummer
121113504
Hersteller Artikelnummer
290801
Hersteller Typ
290801
Hersteller Artikel Nr.:
290801
Anschlussgewindemaß (metrisch):
6
Flanschform:
Ringform
Werkstoff:
Kupfer
Nennquerschnitt:
10 mm²
Schmale Flanschausführung:
Nein
Isoliert:
Ja
Mit Sichtloch:
Ja
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.006 kg


