HAUPA - Rohrkabelschuh isoliert 16M10 SCHWARZ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 290814
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 10
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Flanschform - Ringform
Farbe der Isolation - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923101411
Sonepar Artikelnummer
120098342
Hersteller Artikelnummer
290814
Hersteller Typ
290814
Hersteller Artikel Nr.:
290814
Anschlussgewindemaß (metrisch):
10
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Flanschform:
Ringform
Farbe der Isolation:
schwarz
Werkstoff:
Kupfer
Nennquerschnitt:
16 mm²
Schmale Flanschausführung:
Nein
Isoliert:
Ja
Mit Sichtloch:
Ja
Oberflächenschutz:
verzinnt
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.010 kg


