HAUPA - Rohrkabelschuh isoliert 16M5 SCHWARZ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 290806
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 5
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Flanschform - Ringform
Farbe der Isolation - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923101381
Sonepar Artikelnummer
120098339
Hersteller Artikelnummer
290806
Hersteller Typ
290806
Hersteller Artikel Nr.:
290806
Anschlussgewindemaß (metrisch):
5
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Flanschform:
Ringform
Farbe der Isolation:
schwarz
Werkstoff:
Kupfer
Nennquerschnitt:
16 mm²
Schmale Flanschausführung:
Nein
Isoliert:
Ja
Mit Sichtloch:
Ja
Oberflächenschutz:
verzinnt
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.006 kg


