HAUPA - Rohrkabelschuh isoliert 16M6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 290810
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 6
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Flanschform - Ringform
Farbe der Isolation - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923101398
Sonepar Artikelnummer
120098340
Hersteller Artikelnummer
290810
Hersteller Typ
290810
Hersteller Artikel Nr.:
290810
Anschlussgewindemaß (metrisch):
6
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Flanschform:
Ringform
Farbe der Isolation:
schwarz
Werkstoff:
Kupfer
Nennquerschnitt:
16 mm²
Schmale Flanschausführung:
Nein
Isoliert:
Ja
Mit Sichtloch:
Ja
Oberflächenschutz:
verzinnt
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.009 kg


